Motion
10T-I
Llave dinamométrica - Preconfigurada, 4.2 a 20.8 ft-lbs, ±4 % de precisión
Artículo MI #02719420
No. Fabricante 10T-I
Precio218.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Preconfigurada, 4.2 a 20.8 ft-lbs, ±4 % de precisión
Artículo MI #02719420
No. Fabricante 10T-I
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
Precio218.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±4 %
  • Dirección de funcionamiento
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Características
    Con zumbador, con indicador de marcación
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 4.2 a 20.8 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    50.4 a 249.6 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 5.7 a 28.3 N-m
  • UPC_NO
    662459262783
  • Tipo de llave
    Preconfigurado

Descripción general

Descripción del fabricante
10T-I 30-250 IN INTE DEL CLICKER PREAJUSTADO EN LB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno