Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Longitud total74 pulg.
Detalles
- Precisión±3 %
- Dirección de funcionamientoAmbos
- CaracterísticasCon zumbador, con indicador de marcación
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula20 pies-libras
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 0 a 1000 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)0 a 12000 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 0 a 1360 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- Tipo de llaveMarcar