Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total23-1/2 pulg.
Detalles
- Precisión±4 %
- Dirección de funcionamientoEn el sentido de las agujas del reloj
- CaracterísticasCon zumbador, con indicador de marcación
- Cabezal de trinqueteFijo
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 40 a 200 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)480 a 2400 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 54.4 a 272 N-m
- UPC_NO662459262868
- Tipo de llavePreconfigurado