Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total27.7 pulg.
Detalles
- Precisión±4 %
- Dirección de funcionamientoEn el sentido de las agujas del reloj
- CaracterísticasCon zumbador, con indicador de marcación
- Cabezal de trinqueteFijo
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 100 a 300 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)1200 a 3600 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 136 a 408 N-m
- UPC_NO662459262875
- Tipo de llavePreconfigurado