Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total55 pulg.
Detalles
- Precisión±4 %
- Dirección de funcionamientoEn el sentido de las agujas del reloj
- CaracterísticasCon zumbador, con indicador de marcación
- Cabezal de trinqueteFijo
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 120 a 600 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)1440 a 7200 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 163.2 a 816 N-m
- UPC_NO662459262882
- Tipo de llavePreconfigurado