Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Longitud total42 pulg.
Detalles
- Precisión±4 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialMetal
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula5 pies-libras, 6.8 N-m
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 100 a 600 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)1200 a 7200 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 136 a 816 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662459313225
- Tipo de llaveMicrómetro