Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254TC
- Longitud total de la dimensión C24.05 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso286 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAplicaciones que requieren operación de velocidad ajustable con par completo de cero a velocidad base y caballos de fuerza constantes a velocidad máxima. Incluye retroalimentación de encoder HS25 o HS35 con conector MS. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. Puede funcionar en toda la línea.
- Amperios a tensión37.0 A @ 230 V; 18.5 A @ 460 V
- AplicacionesSoportes de prueba, manipulación de materiales, equipos de embalaje, prensas de impresión, etc.
- RPM base1765 rpm
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa18.50 A
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoH
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568309520
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación