Motion
MM5250-5
Motor de CA de estructura IEC - 0.25 kW, 1800 rpm, 3 f, 575 V, estructura 71 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #02719694
No. Fabricante MM5250-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 0.25 kW, 1800 rpm, 3 f, 575 V, estructura 71 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #02719694
No. Fabricante MM5250-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    71
  • Diámetro del eje
    14 mm
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor aislado de clase F que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Carcasa resistente a la intemperie IP55 , estructura de marco de aluminio.
  • Aplicaciones
    Motores de repuesto para equipos fabricados en Europa que requieren montaje en bastidor métrico IEC.
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    0.25 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MM5250-5 .25KW-.33/1680/575V/TEFC/IEC