Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor71
- Diámetro del eje14 mm
- Peso17 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor aislado de clase F que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Carcasa resistente a la intemperie IP55 , estructura de marco de aluminio.
- AplicacionesMotores de repuesto para equipos fabricados en Europa que requieren montaje en bastidor métrico IEC.
- Tipo de condición de servicioServicio de lavado
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa15.70 A
- Eficiencia a plena carga72.00 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW0.37 kW
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBrida / Sin pies
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Estándares cumplidosIEC, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación