Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C12.47 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso34 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBase de acero de gran calibre, cojinetes de bolas. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso.
- Amperios a tensión4.2 A a 277 V
- AplicacionesVentiladores, ventiladores de refrigeración de verano, sierras de banda, prensas de perforación, equipos agrícolas, etc.
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.10 A
- Eficiencia a plena carga66.00 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22/23
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor277 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568308325
- Voltios a frecuencia277 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación