Motion
RL1310A277
Motor soplador/ventilador - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 277 V, bastidor 56/56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02719746
No. Fabricante RL1310A277
Precio1,197.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 277 V, bastidor 56/56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02719746
No. Fabricante RL1310A277
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
Precio1,197.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56/56H
  • Longitud total de la dimensión C
    12.42 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Base de acero de gran calibre, cojinetes de bolas. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso.
  • Amperios a tensión
    5.4 A a 277 V
  • Aplicaciones
    Ventiladores, ventiladores de refrigeración de verano, sierras de banda, prensas de perforación, equipos agrícolas, etc.
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    277 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568308332
  • Voltios a frecuencia
    277 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
RL1310A277 1/1725/1PH/ABRIR/NEMA 56/56H

También puede gustarle