Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C18.32 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso107 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTodas las superficies externas son de acero inoxidable serie 300 : bastidor del motor, platillos, caja de conductos, eje y base. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Cuatro drenajes de condensado en cada placa terminal. Cangrejos de la placa terminal sellados y caja de conductos sellada. El laberinto sella cada extremo. Especialmente eficaz en entornos altamente corrosivos donde la pintura u otros acabados no resisten.
- Amperios a tensión5.7 A @ 460 V; 12.5 A @ 208 V; 11.4 A @ 230 V
- AplicacionesProcesamiento de alimentos, embalaje, exteriores y entornos altamente corrosivos.
- RPM base3480 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.70 A
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO781568507926
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Todas las superficies externas de acero inoxidable serie 300 : bastidor del motor, platillos, caja de conductos, eje y base
- Cable magnético ISR® (resistente a las puntas del inversor) 200°C resistente a la humedad
- Cuatro drenajes de condensado en cada placa terminal
- Cangrejos de placa terminal sellados y caja de conductos sellada
- Sellos labiales
- Especialmente eficaz en entornos altamente corrosivos donde la pintura u otros acabados no resisten
- Eficiencia NEMA Premium®
- Aplicaciones: procesamiento de alimentos, embalaje, exteriores y entornos altamente corrosivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación