Motion
VECP3774T
Motor para uso intensivo - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en C/sin pies, uso continuo
Artículo MI #02719956
No. Fabricante VECP3774T
Precio3,616.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso intensivo - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en C/sin pies, uso continuo
Artículo MI #02719956
No. Fabricante VECP3774T
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
Su precio$3,616.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    21.36 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    231 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de hierro fundido totalmente cerrada, sistema de aislamiento premium, ajustes de marco sellado, caja de conductos sellada, eslinga de eje con anilla en V, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión y herrajes resistentes a la corrosión. Los motores de servicio severo Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®, aislamiento Clase F, factor de servicio 1.15 y garantía de 3 años. Sistema de lubricación positiva (PLS) en 250 bastidores y más grandes. Los modelos sin pie C-Face incluyen cubierta antigoteo. Los motores están marcados para ubicaciones de División 2/Zona 2, Clase I. Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
  • Amperios a tensión
    25.0 A @ 230 V; 12.5 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Plantas petroquímicas, minas, canteras, fundiciones, plantas de pulpa y papel, instalaciones de gestión de residuos, plantas químicas y otras aplicaciones de la industria de procesamiento que requieren protección contra la corrosión causada por condiciones de funcionamiento ambientales severas.
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CCSA EE. UU., CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568310090
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VECP3774T 10,1760,3PH,60HZ,215TC,0750M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"