Motion
VECP4100T
Motor para uso intensivo - 15 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, base de 1175 rpm, montaje en C/sin pies, uso continuo
Artículo MI #02719957
No. Fabricante VECP4100T
Precio7,797.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso intensivo - 15 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, base de 1175 rpm, montaje en C/sin pies, uso continuo
Artículo MI #02719957
No. Fabricante VECP4100T
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
Su precio$7,797.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284TC
  • Longitud total de la dimensión C
    30.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    471.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de hierro fundido totalmente cerrada, sistema de aislamiento premium, ajustes de marco sellado, caja de conductos sellada, eslinga de eje con anilla en V, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión y herrajes resistentes a la corrosión. Los motores de servicio severo Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®, aislamiento Clase F, factor de servicio 1.15 y garantía de 3 años. Sistema de lubricación positiva (PLS) en 250 bastidores y más grandes. Los modelos sin pie C-Face incluyen cubierta antigoteo. Los motores están marcados para ubicaciones de División 2/Zona 2, Clase I. Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
  • Amperios a tensión
    39.4 A @ 230 V; 42.0 A @ 208 V; 19.7 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Plantas petroquímicas, minas, canteras, fundiciones, plantas de pulpa y papel, instalaciones de gestión de residuos, plantas químicas y otras aplicaciones de la industria de procesamiento que requieren protección contra la corrosión causada por condiciones de funcionamiento ambientales severas.
  • RPM base
    1175 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    19.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568310106
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VECP4100T 15,1180,3PH,60HZ,284TC,1054M
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
Los clientes también compraron