Motion
VEWDM3710T
Motor de servicio de lavado de uso general (pintado) - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #02719974
No. Fabricante VEWDM3710T
Precio4,042.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (pintado) - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #02719974
No. Fabricante VEWDM3710T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,042.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Longitud total de la dimensión C
    19.78 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    126 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Piezas metálicas de acero inoxidable serie 300 , sellador contra la humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales. Juntas de neopreno. Cojinetes de bolas con doble sellado. Junta de reborde y anillo en V en el extremo de transmisión. Extensión del eje de acero inoxidable. Acabado epoxi aplicado electrostáticamente sobre imprimador autoforético. Aislamiento de clase F. Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía.
  • Amperios a tensión
    9.4 A @ 460 V; 21.0 A @ 208 V; 18.8 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores reciben lavado de forma regular.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568457658
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VEWDM3710T 7.5,1770,3PH,60HZ,213TC
  • Herrajes de acero inoxidable NEMA serie 300 Dimension BA estándar
  • Sellador de humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales
  • Juntas de neopreno
  • Apagado/Desconexión manual
  • Se restablece automáticamente
  • Eficiencia NEMA Premium® y preparado para inversores
  • Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos y otras aplicaciones que exponen regularmente el motor a lavado a alta presión