Motion
AW24

NTN
AW24

Arandela de bloqueo de cojinetes - 120 mm D.I., 164 mm D.E., 138 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02720042
No. Fabricante AW24
Precio22.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW24

Arandela de bloqueo de cojinetes - 120 mm D.I., 164 mm D.E., 138 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02720042
No. Fabricante AW24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Cara Diámetro  
    138 mm
  • Tang Ancho  
    0.4724 pulg.; 12.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN24
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022629
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022629

Descripción general

Descripción del fabricante
AW24