Motion
TLA4020Z
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 40 mm, 47 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02720676
No. Fabricante TLA4020Z
Precio22.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 40 mm, 47 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02720676
No. Fabricante TLA4020Z
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
Su precio$22.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IRT 3520
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    22100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA4020Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.11 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales de alta resistencia, conjuntos de engranajes y sistemas de transmisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA4020Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    48200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA4020Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle