Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.7500 pulg., 44.45 mm
- Diámetro interior1.7500 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.7500 pulg., 44.45 mm
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Details
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta carga;Sin plomo;Cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-FIL, 1.75 pulgadas de D.I. x 2.0 pulgadas de D.E. x 4.0 pulgadas de Longitud
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de PTFE
- Tolerancia del diámetro interior+0.0015/+0.0075 pulg.
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.0035/+0.0015 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito