Motion
NCDJ2L16-150-B

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2L16-150-B

NC(D)J2, Cilindro de acero inoxidable en miniatura, Doble efecto, Varilla simple
Artículo MI #02720801
No. Fabricante NCDJ2L16-150-B
Precio29.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2L16-150-B

NC(D)J2, Cilindro de acero inoxidable en miniatura, Doble efecto, Varilla simple
Artículo MI #02720801
No. Fabricante NCDJ2L16-150-B
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
Precio29.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje del pie
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCJ2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDJ2L16-150-B CILINDRO
  • Tipo estándar, doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio: 6mm ( 1/4"), 10mm ( 3/8"), 16mm ( 5/8")
  • Carreras estándar de 1/2" a 8"
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"