Motion
3810-B-2Z-TVH

INA (SCHAEFFLER)
3810-B-2Z-TVH

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 65 mm OD, Ancho de 12 mm, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02720842
No. Fabricante 3810-B-2Z-TVH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
3810-B-2Z-TVH

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 65 mm OD, Ancho de 12 mm, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02720842
No. Fabricante 3810-B-2Z-TVH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    3810 2Z BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    8100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    10400 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3800
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    035373187362

Descripción general

Descripción del fabricante
3810 2Z BRG