Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Lente dióptrica2
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- LogotipoPYRAMEX
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosAventura II
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoAnteojos de aumento
- UPC_NO814992006502
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- La lente curvada de base 9.75 proporciona protección lateral completa
- Los tapones nasales aseguran el vidrio y evitan que se resbale mientras proporcionan un ajuste suave
- La colocación estratégica del inserto de la lente está fuera de la línea de visión directa del usuario
- Las lentes 100 % de policarbonato resistentes a los arañazos ofrecen protección frente al resplandor excesivo y proporcionan un 99 % de protección frente a los dañinos rayos UVA y UVB
- Cumple o supera los Z87.1 requisitos de alto impacto, así como CE EN 166 y CAN/CSA Z94.3-07
- No todos los estilos cumplen con los estándares CE o CSA