Motion
MGGLB50TN-406

SMC CORP OF AMERICA
MGGLB50TN-406

CILINDRO GUIADO MGG con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #02721221
No. Fabricante MGGLB50TN-406
Price$1,088.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGGLB50TN-406

CILINDRO GUIADO MGG con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #02721221
No. Fabricante MGGLB50TN-406
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
Price$1,088.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Altura total
    103 mm
  • Longitud total
    691 mm
  • Ancho general
    194 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1160 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    1370 N
  • Accidente cerebrovascular  
    406 mm

Details

  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Unidad deslizante de varilla doble
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MGG
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MGGLB50TN-406 MGG, CILINDRO GUÍA