Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base111.10 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 246.10 mm a 319.10 mm
- Tamaño del perno24 mm
- Diámetro interno90 mm
- Longitud a través del orificio96.04 mm
- Longitud total381 mm
- Peso23.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023011186
- RPM Máx.1900 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial21580 lbf
- Capacidad de carga estática radial16070 lbf
- SerieMP
- UPC_NO747023011186