Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSello único y escudo único
- Descripción87500 BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 87500 cuenta con un diámetro de orificio de 10 mm, orificio recto, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 0.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante87500
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590011759