Motion
701-70006-040

REXNORD INC
701-70006-040

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.3790 in Bore, 0.7512 in OD, 1.2500 in Length, Duralon Material
Artículo MI #02721534
No. Fabricante 701-70006-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-70006-040

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.3790 in Bore, 0.7512 in OD, 1.2500 in Length, Duralon Material
Artículo MI #02721534
No. Fabricante 701-70006-040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3790 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7512 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699221039
  • Especificación del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701

Descripción general

Descripción del fabricante
701-70006-040 CALIBRE RECTO SLV/SQ

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"