Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.5620 pulg.
- Ángulo de desalineación13 o
- Altura total3.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.602 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial39674 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieRXAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO190029041921