Motion
6028-2RS1/W64

SKF
6028-2RS1/W64

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 140 mm de DI, 210 mm de DE, 33 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02722036
No. Fabricante 6028-2RS1/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6028-2RS1/W64

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 140 mm de DI, 210 mm de DE, 33 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02722036
No. Fabricante 6028-2RS1/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    7.87 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6028-2RS-1W64 BRG
  • Características y beneficios
    • Resistente a los productos químicos • Mantiene el aceite en su posición • Aporta más aceite a los cojinetes que la grasa • Puede soportar grandes fuerzas “g” • Mantiene los contaminantes fuera • Respetuoso con el medio ambiente
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6028-2RS1/W64 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 140 mm con un diámetro exterior de 210 mm y un ancho de 33 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6028-2RS1/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24300 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570534641

Descripción general

Descripción del fabricante
6028-2RS-1W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente