Motion
CRH48VUU
Cabezal plano ranurado para seguidor de leva - 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diámetro del pasador, 2.5000 in de longitud del pasador, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #02722215
No. Fabricante CRH48VUU
Precio282.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano ranurado para seguidor de leva - 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diámetro del pasador, 2.5000 in de longitud del pasador, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #02722215
No. Fabricante CRH48VUU
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
Precio282.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Peso
    4.62 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4549557023200
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    77600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    172000 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557023200

Descripción general

Descripción del fabricante
CRH 48 VUU

También puede gustarle