Motion
14L050-6FA5
14L050-6FA5, Timing Pulley 3/8 Inch Finished Bore
Artículo MI #02722275
No. Fabricante 14L050-6FA5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14L050-6FA5, Timing Pulley 3/8 Inch Finished Bore
Artículo MI #02722275
No. Fabricante 14L050-6FA5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    41.70 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057624146
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    14
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    00195057624146

Descripción general

Descripción del fabricante
ALUMINIO CON ORIFICIO DE 14L050-6FA5 3/8''AF 0,54

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo