Motion
HDA 5500 0 0 CC 000

HYDAC
HDA 5500 0 0 DC 000

Unidad de pantalla digital serie 5500 HDA—Voltaje de suministro: 12 a 32 VCC
Artículo MI #02722568
No. Fabricante HDA 5500 0 0 DC 000
Precio1,467.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HDA 5500 0 0 DC 000

Unidad de pantalla digital serie 5500 HDA—Voltaje de suministro: 12 a 32 VCC
Artículo MI #02722568
No. Fabricante HDA 5500 0 0 DC 000
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
Precio1,467.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HDA 5500-0-0-DC-000
  • Visualización digital de señales analógicas
  • Pantalla LED clara de 4 dígitos y 7 segmentos
  • Compatible con 3 formatos de entrada analógica (4 a 20 mA, 0 a 10 V o 0 a 5 V)
  • Precisión ≤ ±0.5 %
  • Medición diferencial posible
  • Salida analógica (4 a 20 mA o 0 a 10 V)
  • Opción para hasta cuatro salidas de conmutación de relé
  • Interfaz RS 232
  • Suministro de tensión 12V CC a 32V CC, o 85V CA a 265V CA 50/60 Hz
  • Opción para entrada de sensor PT100 o entrada de frecuencia
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle