Motion
NS7700-16T  1IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS7700-16T 1IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #02722575
No. Fabricante NS7700-16T 1IN 1KW1SS PA
Precio97.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS7700-16T 1IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #02722575
No. Fabricante NS7700-16T 1IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$97.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    130.6 mm
  • Paso
    5.126 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    16
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210111120

Descripción general

Descripción del fabricante
614-62-1 NS7700-16T 1 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 7700 con orificio 16Teeth y eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos