Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio53.98 mm
- Diámetro interno45 mm
- Peso5.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327474973
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie200
- UPC_NO662327474973