Motion
H X 3/8 CASQUILLO DE AJUSTE (1.25 DIÁMETRO MÁXIMO)

Dodge
H X 3/8 REB BUSH (1.25 MAX BORE)

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, 0.3750 pulg. de diámetro interior, 2.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.3500 pulg. de LTB, material de acero sinterizado
Artículo MI #02722893
No. Fabricante H X 3/8 REB BUSH (1.25 MAX BORE)
Precio26.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H X 3/8 REB BUSH (1.25 MAX BORE)

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, 0.3750 pulg. de diámetro interior, 2.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.3500 pulg. de LTB, material de acero sinterizado
Artículo MI #02722893
No. Fabricante H X 3/8 REB BUSH (1.25 MAX BORE)
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
Precio26.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3500 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    2-3/8 (acero) in, 3 (hierro CIass 30 ) in
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    120595
  • Material
    Acero sinterizado
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    90 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • UPC_NO
    782475723690

Descripción general

Descripción del fabricante
QT X 3/8 CASQUILLO DE REB(1.25 DIÁMETRO MÁXIMO) 120595

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos