Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6 mm
- Altura total0.73 pulg.
- Longitud total2.07 pulg.
- Ancho general1.26 pulg.
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Tamaño de la varilla0.1250 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca0.1250 Varilla / #5-40 UNC Rosca
- Accidente cerebrovascular0.250 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoSe vende por separado
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCJP
- Pistón magnéticoIncorporado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.12 MPa
- Tipo de montajeBrida
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +40 a +140 °F °F
- Opciones incluidasInterruptor listo
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba a Mpa0.99
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNC
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCJP