Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior24.6 mm
- Ancho del anillo exterior36 mm
- Diámetro exterior26 mm
- Longitud total36 mm
- Ancho general35.380 / 36.000 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención24.600 / 24.930 mm
- Eje Diámetro16 mm
Detalles
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica600 N
- Capacidad de carga600 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Características de resistenciaResistente al desgaste
- SerieMultiTrac
- Capacidad de carga estática1500 N
- UPC_NO662486236115
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores