Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio95.25 mm
- Ancho de la base87.3 mm
- Longitud del centro del perno al centro254 mm
- Agujero Diámetro80 mm
- En general Longitud330.20 mm
- Ancho general4.3750 pulg.
- Peso43.94 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1650 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial51000 lbf
- Capacidad de carga estática radial90700 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327428914