Motion
W5204AT2LLB

NTN
W5204AT2LLB

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.9375 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #02724271
No. Fabricante W5204AT2LLB
Precio155.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W5204AT2LLB

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.9375 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #02724271
No. Fabricante W5204AT2LLB
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
Su precio$155.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W5204AT2LLB BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    W520
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359509878

Descripción general

Descripción del fabricante
W5204AT2LLB BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"