Motion
02022
Lubricante TKX, 20 oz, botella, color verde
Artículo MI #02724457
No. Fabricante 02022
Precio26.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante TKX, 20 oz, botella, color verde
Artículo MI #02724457
No. Fabricante 02022
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
Su precio$26.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 oz
  • Gravedad específica
    0.83 a 0.85
  • Contenido de VOC
    0.025
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Aplicación
    Propósito general
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Verde
  • Composición
    Sulfonato de calcio, dióxido de carbono, destilados nafténicos pesados hidrotratados, destilados ligeros hidrotratados, 3-Methoxy-3-Methylbutan-1-Ol
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Norma de protección medioambiental
    No contiene toxinas reproductivas o del desarrollo (según la lista del estado de California), disruptores endocrinos (según la lista de prioridad para la investigación de la Unión Europea), astámenos (según la lista AOEC), carcinógenos (según las listas IARC 1-2A-2B )
  • Características y beneficios
    • Desplaza la humedad • Proporciona una película aceitosa, duradera y que no se seca • Punto de inflamación alto de 175°F (79°C) • No contiene disolventes ni siliconas clorados • No conductora • Seguro en la mayoría de las superficies • Registro de categoría NSF H2 n.o 059842 (aerosol), n.o 059843 (a granel) • Válvula de pulverización Inverta (aerosol) • Rendimiento de valor
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    163.4 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido combustible (categoría 4)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -55 °F a 300 °F
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.7
  • Serie
    TKX
  • Estándares cumplidos
    Registro NSF n.o 059843
  • Rango de temperatura
    -55 a 300 °F
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
02022 (C02022) PULVERIZADOR DE GATILLO TKX 22OZ
  • Desplaza la humedad
  • Proporciona una película aceitosa, duradera y que no se seca
  • Punto de inflamación alto de 175°F (79°C)
  • No contiene disolventes ni siliconas clorados
  • No conductor
  • Seguro en la mayoría de las superficies
  • Registro de categoría H2 registrado por NSF n.o 059842 (aerosol), n.o 059843 (a granel)
  • Válvula de pulverización Inverta (aerosol)
  • Valorar el rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"