Motion
HP1055FTM-84MM

REXNORD INC
HP1055FTM-84MM

Cadena superior de mesa MCC® - Flexión lateral, ancho de vuelo de 84 mm, paso de cadena de 1.0000 pulg., color marrón
Artículo MI #02724808
No. Fabricante HP1055FTM-84MM
Precio47.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1055FTM-84MM

Cadena superior de mesa MCC® - Flexión lateral, ancho de vuelo de 84 mm, paso de cadena de 1.0000 pulg., color marrón
Artículo MI #02724808
No. Fabricante HP1055FTM-84MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.49/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.3100 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Grosor del vuelo
    12.7 mm
  • Holgura de guía recta
    44 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    130 mm
  • Diámetro del pasador
    8 mm
  • Peso
    0.11 lb
  • Peso por pie
    1.89 kg/m

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699353495

Descripción general

Descripción del fabricante
81425501 FTM1055 K84MM HP
  • HP1055 FTM TableTop® de 3.31 pulgadas de ancho, moldeado en material marrón de alto rendimiento y montado con pasadores de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos