Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1-1/4 pulg.
- Ancho de la base1-9/16 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción1-1/8 pulg.
- Altura debajo de la barra1-1/16 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Tipo de barraBrazo abierto
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaSujeción vertical
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima250 lb
- Tipo de alternanciaVertical