Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor18 oz
- Contenido de VOC0.96
- Peso1.45 lb
Detalles
- AplicaciónHerramientas de aire, frenos, cadenas, embragues, troqueles, motores eléctricos, generadores, cerraduras, equipos de manipulación de materiales, moldes, equipos de radar, relés, ruedas dentadas, cable metálico, aires acondicionados
- Capacidad18 oz.
- Tipo de limpiadorLimpiadores de contacto
- ColorTransparente
- ConcentraciónListo para usar
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• Elimina costosos costos de eliminación, es 100% reciclable y es seguro para entornos de trabajo y planta • No inflamable, evaporación rápida • Penetra al instante para eliminar suciedad, aceite, grasa y cera • Aumenta la vida útil de los componentes eléctricos al eliminar materiales extraños que pueden causar costosos tiempos de inactividad
- Punto de inflamación199.9 °F
- FormularioSpray de aerosol
- FraganciaSin perfume
- Número de Upc del fabricante075577208463
- Dilución recomendadaListo para usar
- AromaFuerte
- Estándares cumplidosNSF registrado K2
- TipoDesengrasante
- UPC_NO075577208463
Descripción general
- Elimina costosos costos de eliminación, es 100 % reciclable y es seguro para entornos de trabajo y de planta
- No inflamable, evaporación rápida
- Penetra al instante para eliminar la suciedad, el aceite, la grasa y la cera
- Aumenta la vida útil de los componentes eléctricos al eliminar materiales extraños que pueden causar costosos tiempos de inactividad