Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 oz
- Distancia de pulverización20 pies
Detalles
- Resistencia dieléctrica33 kV
- FormularioPulverización
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores y exteriores
- Estándares del sector cumplidosReg. EPA N.o 67603-11-64695
- Cumple con los estándares de la industriaEPA
- AromaPetróleo
- Acción de pulverizaciónPulverización recta
- Fuerza de pulverizaciónPulverizador de chorro
- Plagas dirigidasBocinas, avispas, chaquetas amarillas
- UPC_NO075577208579
Descripción general
- No dañará la mayoría de los plásticos, incluidos Noryl, ABS y Lexan
- 98 % de reducción, 100 % de muerte en 24 horas
- Equipado con gatillo ergonómico Accu-Sol
- Reg. EPA N.o 67603-11-64695
- Usos: medidores y cajas de servicios públicos, áreas de anidación en aleros y arbustos, superficies exteriores de pantallas, marcos de puertas y ventanas, accesorios de iluminación de porche, áreas públicas al aire libre como campos de golf, playas, terrenos de picnic