Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas2-1/4 pulg.
- Tamaño del cepillo1-1/2 pulg.
- Grosor del cepillo7/16 pulg.
Detalles
- Material del cepilloPoliéster
- Características y beneficios• Para pintura de mantenimiento general de uso ligero • Proporcionan más durabilidad que las brochas de valor estándar • 100% poliéster • Férula de estaño • Mango de plástico gris
- Material de la férulaEstaño
- Color del mangoGris
- Material del mangoPlástico
- Cantidad del paquete12
Descripción general
Descripción del fabricante
993218150 CEPILLO DE RECORTE, POLIÉSTER G.P. 1.5 PULG.
- Para pintura de mantenimiento general de uso ligero
- Proporcionan más durabilidad que los cepillos de valor estándar
- 100 % filamento de poliéster
- Casquillo de estaño
- Mango de plástico gris en forma de cola de castor