Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Longitud exterior nominal132 pulg.
- Ancho de costilla1.0000 pulg.
- Grosor0.5313 pulg.
- Ancho superior4-3/8 pulg.
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Peso12.80 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante698672097215
- MaterialNeopreno
- Número de hebras5
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 200 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- SecciónCX
- UPC_NO698672097215