Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro50 mm
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Ancho del anillo interior39.70 mm
- Longitud a través del orificio39.70 mm
- Longitud total Diámetro5.6250 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante707240
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto5210 FG2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)