Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Cerrado Ancho15 mm
- Abierta(s) Ancho23 mm
- Longitud total66 mm
- Ancho general86 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesEstas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero mantienen una alta fuerza de sujeción. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado. El diseño de tres dedos del MHS3 lo hace ideal para agarrar objetos redondos y cargar o descargar artículos del mandril de una máquina herramienta.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoEstándar de 3 dedos (estilo cuña y leva)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi359 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi335 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
- Utiliza un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero mantiene una alta fuerza de retención
- El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado
- El diseño de tres dedos lo hace ideal para agarrar objetos redondos y cargar o descargar artículos del mandril de una máquina herramienta