Motion
710241
Sello de aceite - Sólido, 1.628 pulg. de diámetro del eje, 2.282 pulg. de diámetro exterior, 0.343 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02725508
No. Fabricante 710241
Precio41.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.628 pulg. de diámetro del eje, 2.282 pulg. de diámetro exterior, 0.343 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02725508
No. Fabricante 710241
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
Precio41.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.282 pulg.
  • Ancho general
    0.343 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.628 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893498430
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
710241 SELLO
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo