Motion
4209843

WIKA
4209843

Manómetro hidráulico - 3000 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #02726656
No. Fabricante 4209843
Precio233.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
4209843

Manómetro hidráulico - 3000 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #02726656
No. Fabricante 4209843
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
Su precio$233.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    84 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Termoplástico reforzado con fibra de vidrio
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    3000 psi
  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
233.34 4.5 3000PSI 1/4 L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo