Motion
UCTB207-20

AMI Bearings
UCTB207-20

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02726804
No. Fabricante UCTB207-20
Precio91.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCTB207-20

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02726804
No. Fabricante UCTB207-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2-13
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTB200
  • UPC_NO
    0808250116645

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTB207-20 1-1/4 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo