Motion
GE140-FO-2RS

INA (Schaeffler)
GE140-FO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 140 mm, 230 mm OD, Ancho del anillo interior de 130 mm, Sellado
Artículo MI #02726859
No. Fabricante GE140-FO-2RS
Precio11,647.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GE140-FO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 140 mm, 230 mm OD, Ancho del anillo interior de 130 mm, Sellado
Artículo MI #02726859
No. Fabricante GE140-FO-2RS
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
Precio11,647.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Anillo interior Ancho  
    130 mm
  • Desalineación Ángulo  
    16 °
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • Peso
    50.16 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1370000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6800000 N
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802534115

Descripción general

Descripción del fabricante
GE140-FO-2RS-A

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo